フランジサイズ40
リード線取出方法(M)M形プラグコネクタ
材質(シール)(-)FKM1349-80
仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3×10-10(FKM)
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類M9/オートスイッチなし(内蔵磁石付)
CE-対応品(Q)CE対応
バルブ取付方向【ソレノイドバルブ】(K)フランジ面左
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
電磁弁方向フランジ面左