カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 一口循環接続
循環金具用化粧カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.5(カバー)
注文コード
44410222
品番
0485-130×130
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
仕様
ビス・プラグ付き
長さ(mm)
130
厚さ(mm)
0.5(カバー)
入数
20/箱