フランジサイズ80
リード線(m)(L)3
材質(シール)(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)(-)5〜60
仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3x10-11(FKM)
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
ポートの向き(-)フランジ側
オートスイッチ個数(A)2ケ付弁開閉
オートスイッチ種類M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
操作ポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし