カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
取付回転ナット(50)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44411017
品番
4560-2
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)
50
材質
ABS、PP
高さ(mm)
41.5
呼び径
50
ねじサイズ
G2