キッチン用イナヅマ管

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44411166 品番4555
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

呼40・50VP・VU管外面接続。
キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。
住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当

材質ABS 取付ねじ(トラップ)G2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44411166
2024-02-26
用途:
DIY ジャバラからの交換

たった4年目にしてシンク下の下水臭に悩まされることに。残菜、油を流していないにも関わらず。度重なるパイプマン、床貫通口の隙間埋め、防臭キャップの気密強化をしても改善に至らず。そんな中、ジャバラ表面自体から悪臭が出ていることに気づいた。で、ジャバラのように内側に汚れの着く可能性の低い塩ビ管に交換。
施工性、確実性は抜群!50mm以内の偏心を調整可能。
見込み通り見事に悪臭は無くなった!しかも各ジョイントパーツをバラで揃えるよりローコストだった。こんないいモノがあったとは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする