SMC
X Series(XLG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
フランジサイズ
25
注文コード
44411745
品番
XLG-25-2
参考基準価格(税別)
¥43,560
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
フランジサイズ・温度範囲・材質
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フランジサイズ
25
材質(シール)
(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)
(-)5~60
仕様
【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10
-10
(FKM)、外部1.3×10
-11
(FKM)
フランジタイプ
(-)KF(NW)
表面処理
(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(マグネットなし)
パイロットポート方向
(-)フランジ側
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし
CADデータダウンロード