カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
三段ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44412051
品番
5380-25
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水量(L/min)
水圧0.1MPa時:70
水圧0.2MPa時:102
水圧0.3MPa時:120
高さ(cm)
水圧0.1MPa時:300
水圧0.2MPa時:500
水圧0.3MPa時:650
落下直径(m)
水圧0.1MPa時:6
水圧0.2MPa時:10
水圧0.3MPa時:12
材質
黄銅
ノズル
25本
ノズル口径(Φmm)
センター5.0、その他3.5