※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
三段ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44412067
品番
5380-40
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水量(L/min)
水圧0.1MPa時:150
水圧0.2MPa時:220
水圧0.3MPa時:260
高さ(cm)
水圧0.1MPa時:630
水圧0.2MPa時:980
水圧0.3MPa時:1180
落下直径(m)
水圧0.1MPa時:4
水圧0.2MPa時:5
水圧0.3MPa時:7
材質
黄銅
ノズル
25本
ノズル口径(Φmm)
センター5.0、その他4.0