ホーストップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412137 品番568-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 流路内径(Φmm)9 仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。 トラスコ品番420-2449 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16〜20 適合ホース内径(Φmm)11〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
ポンプの逆流防止用に
成興化工有限会社 様 (建設業・工事業)

コネクタを差し込むと通水するようになるわけですが、これを逆止弁のように利用できないかと思い、試しに買ってみました。コネクタは刺さずに真空ポンプの吸込側にホースにて付けて、液体を吸い込んでみました。ポンプ停止時にも水が逆流せず止まるようになり、作業の効率が上がりました。メーカー様が想定している使い方ではありませんが・・・。

対象商品:
44412137
2022-08-04
用途:
畑の水まき

畑の水まきに使う水道のホースに使ってます。ワンタッチで取り扱えるので、大変便利です。

対象商品:
44412137
2017-07-31
用途:
公園の散水
studioMUR 様

姉妹品の「ホーセンド」が、適合ホースでも漏水したり、内部の爪がすぐ折れたりしたので、こちらも同様かと心配したが、問題なく使えている。ホーセンドに見られたような漏水もない。
通常、給水側に使用するべきものだと思うが、給水側と受水側両方に使用してみた。(受水側は本来ホーセンドを使うつもりだったが、漏水の問題で使えなかったので…)。散水ノズルを閉じたまま給水栓側を外すと、ホース内に残っている加圧された水が噴き出すのだが、それが防げるので、受水側に使うのもありだと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする