568-022 ホーセンド カクダイ 44412146

ホーセンド

(12件のレビュー)
取扱い終了
適合ホース内径18(Φmm)
内容量1個注文コード44412146品番568-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
モノタロウではこんなお得な商品も!

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。

適合内径18×外径24~25ミリホース用材質PP、POM流路内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)24~25適合ホース内径(Φmm)18接続方式ニップル-ホース
注意
※リサールカップリングシステムは屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32974015
2023-07-07
用途: Good replacement
HM Serviceサービス業

My original European hose-end adapter was broken. The hose is larger than most Japanese ones, being 2cm outside diameter. This product fits the hose perfectly and also attaches to the nozzle easily.

3が参考にしています
対象商品 : 44412146
2021-12-18
用途: 園芸用

大口径と普通口径の変換を異形コネクターを用いずに18mmホースだけで行える。
ホース差し込み口は18mm用なのでガタがない。

1が参考にしています
対象商品 : 32974015
2021-09-28
用途: 水道蛇口の付け替え
山本印刷

水道ホースの交換もすぐに出来て便利に使っています。

対象商品 : 32974015
2020-10-06
用途: 浅いシンクから深い寸胴への給水

キッチンシンクが浅く深い寸胴に水を入れる為に蛇口にアタッチメントを常設して、これでホースを繋いで使っています。
ガチっとハマって水漏れも無く、また淡い色がキッチンで違和感が無くて気に入っています。

対象商品 : 44412374
2020-04-23
用途: ホースの接続
SCS総務部農・林・水産業

内径 18mm の太めのホース用となっていますが、大口径ニップル 568-094 は使用できませんでした。流路内径12mmとありますが、接続できるニップルは流路内径 9mmなので要注意です。私は間違って購入してしまいました。大口径ニップル 568-194 にあうホーセッドは 568-091 のようです。説明に追加して欲しいと思います。

2が参考にしています
2020-07-20
用途: 水道ホース接続時
バンレッジ

すぐ壊れ全く使い物になりません。デザインにごまかされないようにしましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 32974015
2018-04-09
用途: 散水ノズルの着脱
農・林・水産業

ワンタッチで着脱ができるのはいいのだが、屋外で使用すると2~3年くらいで割れてしまう。
仕方がないのかと思っているが、強度的にもう少し強く作っていただきたい。

1が参考にしています
2015-08-31
用途: 農作業
卸売・小売業

付け替え自由自在で大変便利な商品です。農業をしていると長いホースを使用することが多いので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする