カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 蛇口部品
ゴム口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44412261
品番
568-119
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
先端にネジのない水栓呼13のパイプ吐水口に差込みバンドで固定
トラスコ品番
451-6371
材質
PP、EPDM、ステンレス
質量(g)
41.1
流路内径(Φmm)
9
蛇口取付形状
バンド付