カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 蛇口部品
ネジニップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412295
品番
568-115
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
438-5471
材質
PP
質量(g)
6
呼び
13
流路内径(Φmm)
9
蛇口取付形状
ネジ付