カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 蛇口部品
ネジニップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412304
品番
568-116
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
438-5489
材質
PP
質量(g)
7
呼び
20
流路内径(Φmm)
9
蛇口取付形状
ネジ付