カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 蛇口部品
ネジ口金
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412322
品番
568-110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
取付ねじ
G1/2
流路内径(Φmm)
9
トラスコ品番
438-5438
材質
PP
質量(g)
11
蛇口取付形状
万能水栓用