カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 蛇口部品
ネジ口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412331
品番
568-111
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
取付ねじ
G3/4
流路内径(Φmm)
9
トラスコ品番
438-5446
材質
PP
質量(g)
12
蛇口取付形状
万能水栓用