カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 蛇口部品
万能口金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412392
品番
568-124
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
蛇口取付形状
万能水栓用
質量(g)
46
材質
POM
適合サイズ(mm)
(吐水口)18〜23
流路内径(Φmm)
9
仕様
先端にネジのない水栓呼20や角型の蛇口にビスで固定
トラスコ品番
438-5519