大口径ネジニップル20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412505 品番568-193
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
取付ねじG3/4 トラスコ品番438-5551 材質PP 質量(g)14 流路内径(Φmm)15 蛇口取付形状ネジ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする