カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 蛇口部品
大口径ネジ口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44412514
品番
568-192
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
付属品
パッキン
トラスコ品番
438-5543
材質
PP
質量(g)
14.6
呼び
20
取付ねじ
G3/4
流路内径(Φmm)
15
蛇口取付形状
ネジ付
注意
※リサールカップリングシステムは屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。