カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの ホースコネクタ
大口径ホーセンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44412532
品番
568-191
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
内径18×外径24〜25mmホース用
トラスコ品番
438-5535
材質
PP、POM
質量(g)
62.5
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
24
適合ホース内径(Φmm)
18
流路内径(Φmm)
12