カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの ホースコネクタ
メタルホーストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44412776
品番
567-111
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途
内径11〜15×外径16〜20mmホース用
材質
黄銅
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
16〜20
適合ホース内径(Φmm)
11〜15