567-100 メタルホーセンド カクダイ 黄銅 44412785

メタルホーセンド

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412785 品番567-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。

材質黄銅 用途内径11〜15×外径16〜20ミリホース用 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16〜20 適合ホース内径(Φmm)11〜15
注意
※メタルガーデンシステムは屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
ホースや散水ノズルの接続

樹脂製の物が劣化で割れてしまったので金属製の物を選びました。
長持ちすることを期待しています。

対象商品:
44412794
2023-03-03
用途:
洗車時
医療・福祉・介護関連業

今まで、樹脂製のホースアダプターですぐ割れてしまったので、金属製を買いました。
特に問題なく使用できてます。これで安心です。

対象商品:
44412794
2021-05-16
用途:
散水蛇口
その他業種

黄銅製の散水蛇口にマッチします。価格がもう少し安ければと思いますが、製品のクオリティが高いので満足しています。

対象商品:
44412794
2016-06-12
用途:
壊れた器具の交換
ル・シェールOJI 様 (不動産業)

時間の経過とともにレトロ感が出てくるものですが、新品のうちはレトロとは程遠いピカピカ。コーティングか何かでマッドな感じがあると好いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
44412794
2015-05-09
用途:
散水ホースと水栓との接続

・レトロ
・材質:黄銅
・製品の写真を見た感じ
以上から、製品の色合いは、明るい10円硬貨のような色と、
勝手に想像、価格も若干、メッキ色の物より安いため、レトロ を注文。

届いた物は、同時に購入した、真鍮製のホースタケノコニップルと同じ、
明るい5円硬貨のような、黄色っぽい色。

パソコンで 黄銅 検索。答えは、黄銅=真鍮。なるほどそですかと納得
しました。

2人が参考にしています
対象商品:
44412794
2013-11-01
用途:
散水作業、清掃作業

丈夫で長持ちしそうです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする