曜日別特売
567-102 メタルホーセンド カクダイ 44412794

メタルホーセンド

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44412794品番567-102
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。

用途内径11~15×外径16~20ミリホース用タイプレトロ適合No567-001材質黄銅高さ(mm)46質量(g)105適合ホース内径×外径(Φmm)11~15×16~20接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
注意
※メタルガーデンシステムは屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: ホースや散水ノズルの接続

樹脂製の物が劣化で割れてしまったので金属製の物を選びました。
長持ちすることを期待しています。

対象商品 : 44412794
2023-03-03
用途: 洗車時
医療・福祉・介護関連業

今まで、樹脂製のホースアダプターですぐ割れてしまったので、金属製を買いました。
特に問題なく使用できてます。これで安心です。

対象商品 : 44412794
2021-05-16
用途: 散水蛇口
その他業種

黄銅製の散水蛇口にマッチします。価格がもう少し安ければと思いますが、製品のクオリティが高いので満足しています。

対象商品 : 44412794
2016-06-12
用途: 壊れた器具の交換
ル・シェールOJI不動産業

時間の経過とともにレトロ感が出てくるものですが、新品のうちはレトロとは程遠いピカピカ。コーティングか何かでマッドな感じがあると好いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 44412794
2015-05-09
用途: 散水ホースと水栓との接続

・レトロ
・材質:黄銅
・製品の写真を見た感じ
以上から、製品の色合いは、明るい10円硬貨のような色と、
勝手に想像、価格も若干、メッキ色の物より安いため、レトロ を注文。
届いた物は、同時に購入した、真鍮製のホースタケノコニップルと同じ、
明るい5円硬貨のような、黄色っぽい色。
パソコンで 黄銅 検索。答えは、黄銅=真鍮。なるほどそですかと納得
しました。

2が参考にしています
対象商品 : 44412794
2013-11-01
用途: 散水作業、清掃作業

丈夫で長持ちしそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする