散水ジョイント万能パイプ

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプブリスターパック入 注文コード44412812 品番076-000
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

整流器付き

材質黄銅 タイプブリスターパック入 用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用 取付ねじW26山20 蛇口取付形状万能水栓用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44412803
2025-09-12
用途:
散水栓として使用
医療・福祉・介護関連業

散水用ホースとのジョイントに購入した。適合がよくわきからの水漏れが無くストレスが無くなった。

2025-05-22
用途:
工場給水栓の補修
製造業

安心のカクダイ製。
後付けコネクターが水漏れしていたので交換しました。

2025-10-28
用途:
ウォーターチラーの配管接続
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

特に問題なくしっかり接続できた。
もう一個も購入したい。

対象商品:
44412803
2024-02-17
用途:
ホース接続用
株式会社 フジ食品 様

自在パイプに後付けのジョイントを付けていたが、汚れ・錆・破損などがあるので、こちらに交換。
Oリングさえ交換すれば、ほぼ半永久的に使える。
結果的にコストが安い。

1人が参考にしています
対象商品:
44412803
2023-06-18
用途:
水栓にホースを繋ぐ
製造業

ホースジョイントがそのまま使え、首も振ってくれるし、水の泡を消す出口のギザギザがよく効いており、メーカーによってはだんだん飛び出してくる物もあるが、今のところ飛び出してきてはいない。

1人が参考にしています
対象商品:
44412803
2022-09-30
用途:
外水栓用
不動産業

これは良かった。角度も使い勝手良いし、ネジ固定だと漏れ防止を優先して考えると締付けすぎて蛇口に穴を開ける失敗も経験 ワンタッチで接続できるし水漏れもありません。水漏れしだしたらゴムパッキンだけの交換もできるので、もう少し早く知ってれば て思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
44412803
2022-12-24
用途:
散水ホースを水道蛇口に接続するため。

ネジ止め式のジョイントを使っていましたが緩んでしまうことがあったので、思い切って交換しました。見た目もすっきりして良かったです。

対象商品:
44412803
2022-11-22
用途:
野菜管理に

野菜管理するのに、蛇口をワンタッチでビニールホースに交換出来て良好であった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする