※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール(XMC)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ50 材質(シール)(-) FKM 1349-80 フランジ50 注文コード44412874 品番XMC-50MH0-1
参考基準価格(税別)¥104,390 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はフランジサイズ・材質・フランジなど36種類から選べます 他の種類を見る

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ50 材質(シール)(-) FKM 1349-80 温度範囲(℃)(H0) 5〜150 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM)、外部 1.3 x 10^-10 (FKM) フランジ50 フランジタイプ(-) KF (NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向(M) フランジ面 右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする