XMC-50LH0-1-XQ1A XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール(XMC) SMC 44413023

※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール(XMC)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ50材質(シール)(Q1) Kalrez 4079フランジ50注文コード44413023品番XMC-50LH0-1-XQ1A
参考基準価格(税別)¥142,120販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ50材質(シール)(Q1) Kalrez 4079温度範囲(℃)(H0) 5~150仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8、外部 1.3 x 10^-9フランジ50フランジタイプ(-) KF (NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向(L) フランジ面 裏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする