曜日別特売
5592 ステンレスハンガー カクダイ 44413031

5592 ステンレスハンガー カクダイ 44413031
5592 ステンレスハンガー カクダイ 44413031
5592 ステンレスハンガー カクダイ 44413031

ステンレスハンガー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
巻取長さ(m)20
内容量1個注文コード44413031品番5592
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

壁に取付け、内径15mmホースが掛けられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
巻取長さ(m)20トラスコ品番438-5411材質ステンレス質量(g)794
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44413031
2022-06-23
用途: コード掛け
運輸・通信業

設備用のコードを束ねて掛ける用に使用している。
丁度良い感じ。

対象商品 : 44413047
2022-01-08
用途: 植物の潅水ホースの片づけ用

思っていたより小さいです。
私が使用しているのは細いホースですので何とも思いませんが太いホースだとあまり巻けないかも・・・。
でも私は満足です。

対象商品 : 44413031
2020-04-04
用途: 消毒よう動力噴霧器のホース収納時
農・林・水産業

特に問題はありません。
強いて贅沢を言えばもう少しRが緩やかな方が良いかと・・・

対象商品 : 44413031
2019-03-19
用途: ホースの収納
光圓寺その他業種

50mを掛けられるほどの、幅の広いものも作ってほしい。今はこれに50mホースを掛けています。

対象商品 : 44413031
2018-07-09
用途: 散水用のビニールホース掛け
建設業・工事業

ステンレスがきれいで加工もしっかりしています。予想以上にコンパクトです。

対象商品 : 44413031
2018-03-27
用途: 木々の水やりのホース掛けに使用
製造業

ハンガーの取り付けがハンガー部と取り付け部を外せるので作業し易かった。またホースを掛けるときも、掛けるところと落下防止の立ち上がりのところが曲線的で掛け易い。

1が参考にしています
対象商品 : 44413047
2018-09-10
用途: ベランダのホースの整理に
その他業種

しっかりしたつくりで安心しています!!これなら破損することもなさそう。

1が参考にしています
対象商品 : 44413031
2017-04-21
用途: 工場の散水ホースの収納
大洋冷凍株式会社運輸・通信業

さびないのでいいですよ 収納部がはずせて便利です 満足

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする