※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスバンド 5365

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44413092 品番 5365-C
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
バンド幅(mm)8 締付範囲(mm)12〜22 最大締付トルク(N・m)3.9 材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05833904
2021-02-23
用途:
ハウス内の潅水用ホースの固定

大変強力で満足しています、今後 他のホースの固定に使用していく予定です

対象商品:
44413144
2018-03-14
用途:
農業用動力散布機のパイプの接続の締め具に使う
農・林・水産業

肥料とか薬剤の散布時にこのバンドに散布物が付着してそのままだと錆びてボロボロになることがありましたがオールステンレスですので前記の心配はありませんし、清潔に保たれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする