zom1008 はじめてのゾムツール 3セット Zometool(ゾムツール) 44413198

はじめてのゾムツール 3セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式(3セット)注文コード44413198品番zom1008
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ゾムツールを初めて組み立てるお子さまに最適なキット。
組み立て方から、簡単な図形の作り方、遊び方のガイドとなるレッスンシートを使って、基本的な図形を段階を踏んで学ぶことができます。
また、コマ作りにも挑戦できるキットです。

適合年齢(歳)6以上セット内容【1セットあたり】ノード/16個、ストラット/38本、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(cm)14×21×4アズワン品番62-6163-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする