Zometool(ゾムツール)
Zometool(ゾムツール)の 玩具/おもちゃ
Zometool(ゾムツール)の ブロック/パズル
Zometool(ゾムツール)の パズル
ゾムツール正多面体キット 3セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3セット)
注文コード
44413225
品番
zom1005
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
世の中に5種類しかない正多面体。
ゾムツールで作ることで、形の面白さを感じられるキットになっています。
図形の面白さのはじめの一歩になるキットです。
監修:宮崎興二(京都大学名誉教授)
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/50個、ストラット/90本、説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
14×21×4
アズワン品番
62-6163-60