ゾムツール キット zomシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3セット) 注文コード44413234 品番zom1001
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ゾム・ツールキット1,3は62面体の球状パーツ(ノード)に長方形・正三角形・正五角形の3種類のスティック(ストラット)を差し込んで形を作ります。
幾何学的に計算された長さのスティックは、適当に組んでいっても角度と長さがぴったり合います。
単純なものから複雑な形まで、創造力の発達に応じて発展的に学べ、立体に親しむことで三次元の感覚や幾何学的センスを自然に育みます。

適合年齢(歳)6以上 セット内容【1セットあたり】ノード/60個、ストラット/186本、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(cm)18.5×27.5×4 アズワン品番62-6163-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする