Zometool(ゾムツール)
Zometool(ゾムツール)の 玩具/おもちゃ
Zometool(ゾムツール)の ブロック/パズル
Zometool(ゾムツール)の パズル
ゾムツール キット zomシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3セット)
注文コード
44413243
品番
zom1003
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
新しいゾムのストラットは耐久性も良くなり、操作性も滑らかになりました。
キット1の3倍の分量のセットです。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/180個、ストラット/558本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
23×35.5×4.5
アズワン品番
62-6163-62