Zometool(ゾムツール)
Zometool(ゾムツール)の 玩具/おもちゃ
Zometool(ゾムツール)の ブロック/パズル
Zometool(ゾムツール)の パズル
雪の結晶キット 3セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3セット)
注文コード
44413259
品番
zom1102
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
雪の結晶キットは、3種類の青ストラットとノードを使って、雪の結晶を作って学ぶキットです。
分かりやすい日本語の読み物もついて、雪の結晶のあれこれが分かります。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/30個、ストラット/60本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
17×8.5×8.5
アズワン品番
62-6163-64