Zometool(ゾムツール)
Zometool(ゾムツール)の 玩具/おもちゃ
Zometool(ゾムツール)の ブロック/パズル
Zometool(ゾムツール)の パズル
バブルキット 3セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3セット)
注文コード
44413268
品番
zom1014
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
平面や立体の骨組みをつくって、シャボン液につけると・・・。
大人も子供も楽しめる、入門に最適なキットです。
形の不思議、面白さを体験できます。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/11個、ストラット/41本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
17×8.5×8.5
アズワン品番
62-6163-65