Zometool(ゾムツール)
Zometool(ゾムツール)の 玩具/おもちゃ
Zometool(ゾムツール)の ブロック/パズル
Zometool(ゾムツール)の パズル
DNAキット 3セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3セット)
注文コード
44413277
品番
zom1018
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
DNAモデルのキットです。
各ストラットやノードの色は、該当する元素を示しています。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/30個、ストラット/41本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
17×8.5×8.5
アズワン品番
62-6163-66