Zometool(ゾムツール)
Zometool(ゾムツール)の 玩具/おもちゃ
Zometool(ゾムツール)の ブロック/パズル
Zometool(ゾムツール)の パズル
Newグリーンラインキット 3セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3セット)
注文コード
44413295
品番
zom1022
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
Bストラットと1:√2の関係になったGストラットが入ったキット。
Gストラットでゾムツールの世界がさらに広がります。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/60個、ストラット/162本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
23×11.5×11.5
アズワン品番
62-6163-68