※10-M12-2-XSA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) 24 DC 継手(2) 1/4、(S) コンプレッション 注文コード44413328 品番XSA1-12S-5G2A
参考基準価格(税別)¥25,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は電圧・継手など199種類から選べます 他の種類を見る

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg

電圧(V)(5) 24 DC リード線取出方法(G) グロメット オリフィス径(Φmm)(1) 2 継手(2) 1/4、(S) コンプレッション バルブサイズ(1) 1 リード線取出方向特殊(A) 90° 継手口径(2) 1/4 スペーサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする