※10-M12-2-XSA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC12
継手
スウェージロック用
注文コード
44413364
品番
XSA1-12S-6G-Q
参考基準価格(税別)
¥25,190
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・継手
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
メタルシール継手付(VCR/Swagelok)電磁弁
金属摺動部がないためダスト減少
逆圧性能向上
電圧(V)
DC12
リード線取出方法
グロメット
電気オプション
なし
オリフィス径(Φmm)
2
継手
スウェージロック用
CE-対応品
CE対応
継手口径
1/4B
ソレノイド
サイズ1
スペーサ
なし