アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44413575
品番
SWP5P10-250-3
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
異物の溶出が非常に少ない設計です。
高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
ろ過精度(μm)
3
全長(mm)
250
アズワン品番
3-8877-02
材質
フィルター・コア/PP
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
61
最高使用温度(℃)
80
許容差圧(bar)
(推奨)1