アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44413584 品番 SWP5P10-250-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

異物の溶出が非常に少ない設計です。
高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。

ろ過精度(μm)5 全長(mm)250 アズワン品番3-8877-03 材質フィルター・コア/PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)61 最高使用温度(℃)80 許容差圧(bar)(推奨)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする