アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44413758
品番
PBI5P10O63-250-1
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
ろ過精度(μm)
1
全長(mm)
250
アズワン品番
3-8941-02
材質
PP
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
60
許容差圧(bar)
(最大)1/60℃時