曜日別特売
PBI5P10O63-500-5 アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン 44413846

PBI5P10O63-500-5 アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン 44413846
PBI5P10O63-500-5 アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン 44413846

アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ろ過精度(μm)5
全長(mm)500
内容量1本注文コード44413846品番PBI5P10O63-500-5
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。

ろ過精度(μm)5全長(mm)500アズワン品番3-8942-03材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44413749
2020-05-19
用途: 観賞魚水槽の浄化

アクア専用品と同等の性能で価格が安いので毎回購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする