アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ろ過精度(μm)
75
全長(mm)
500
注文コード
44413889
品番
PBI5P10O63-500-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
ろ過精度・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
ろ過精度(μm)
75
全長(mm)
500
アズワン品番
3-8942-07
材質
PP
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
60
許容差圧(bar)
(最大)1/60℃時