アズツール耐切創サンディコート手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44413943 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。

サイズL 材質生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム) 規格EN388:2003規格・2016規格 耐切創性5(規格EN388)、耐切創レベル:3D(規格EN388:2016) 入数(双)1 タイプ手の平コート 色(手首部) アズワン品番4-1059-02

商品説明動画

アズツール耐切創サンディコート手袋(4-1059-01〜-03)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする