アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの その他耐切創手袋
アズツール耐切創サンディコート手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44413959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
サイズ
M
材質
生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)
規格
EN388:2003規格・2016規格
耐切創性
5(規格EN388)、耐切創レベル:3D(規格EN388:2016)
入数(双)
1
タイプ
手の平コート
色(手首部)
黄
アズワン品番
4-1059-03
商品説明動画
アズツール耐切創サンディコート手袋(4-1059-01〜-03)
参考になった