色表/オレンジ、裏/ホワイト
サイズS
全長(mm)260
入数(枚)90
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分
材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)0.14
アズワン品番4-1060-01