耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90枚) 注文コード 44413977 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥6,116
販売価格(税別)
5,560

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。

表/オレンジ、裏/ホワイト サイズM 全長(mm)260 入数(枚)90 仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分 材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材 厚さ(mm)0.14 アズワン品番4-1060-02
関連資料:(0.76MB)
注意
※耐薬性能データは素材を評価した測定値であり、実際の作業での安全を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする