耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 44413995 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥9,647
販売価格(税別)
8,770

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。

表/レッド、裏/ホワイト サイズS 全長(mm)300 入数(枚)40 仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28〜30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分 材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.25 アズワン品番4-1061-01
関連資料:(0.76MB)
注意
※耐薬性能データは素材を評価した測定値であり、実際の作業での安全を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする