アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用転写シート
アズピュアローラー転写シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10シート)
注文コード
44414196
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥43,450
販売価格(税別)
¥
39,500
バスケットに入れる
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)
240×330
材質
紙、粘着紙
タイプ
標準
厚さ(μm)
【シート】230
粘着力(g/25mm)
1200
アズワン品番
1-4800-51