※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6161B-1200 ステンレス水栓柱 カクダイ 44414422 6161B-1200 ステンレス水栓柱 カクダイ 44414422

ステンレス水栓柱

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44414422 品番 6161B-1200
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法A(mm)1200 材質(給水管)PVC(HI仕様) 寸法B(mm)950 寸法C(mm)70 材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44414386
2021-08-08
用途:
家庭菜園散水用
その他業種

給水側の取り合いが正面だけでなく左右選べる構造があれば良いかな?

対象商品:
44414386
2017-08-10
用途:
外流し用

ステンレスでカバーされているので見た目も高級感があり、耐久性も期待できる

対象商品:
44414404
2017-04-03
用途:
立水栓設置作業時
建設業・工事業

通常の一般的な立水栓は味気ない感じですが、これは高級感があります。
これに合う蛇口が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする