オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44414449 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一度着てみてほしいこだわりの一品!
オートクレーブによる滅菌処理が可能なクリーンウェアです。
腕部と腹部に人体由来の異物の混入を防ぐ工夫がされています。

サイズ2L 混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 股下(cm)105 ウエスト(cm)63.5〜68.5(推奨) 表面抵抗率(Ω)10^6〜9/□ アズワン品番4-1065-03
注意
※マスク・手袋・靴は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする